Motion
05810056
Correa abrasiva de óxido de aluminio, grano 50 , OAL de 3" de ancho x 21" de ancho; óxido de aluminio, grueso, recubierto
Artículo MI #06293360
No. Fabricante 05810056
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Correa abrasiva de óxido de aluminio, grano 50 , OAL de 3" de ancho x 21" de ancho; óxido de aluminio, grueso, recubierto
Artículo MI #06293360
No. Fabricante 05810056
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la correa
    21 pulg.
  • Ancho de la correa
    3 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Grado
    Tosca
  • Número de grano
    50

Descripción general

Descripción del fabricante
CORREAS DE ÓXIDO DE ALUMINIO DE GRANO 7211 3 X 21 50
  • El óxido de aluminio es el abrasivo más utilizado. Ideal para desbarbado y mezclado de uso general, es resistente, económico y resistente a las fracturas. Se utiliza comúnmente en aleaciones ferrosas, materiales de alta resistencia a la tracción y madera.
  • Los abrasivos recubiertos se pueden utilizar desde el rectificado hasta el pulido para la mayoría de las aplicaciones. Consisten en una fina capa de abrasivo adherido a fibra, papel, tela o goma.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron