Especificaciones
Dimensiones
- Peso de respaldoX
- Longitud de la correa13 pulg.
- Ancho de la correa3/8 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Tipo abrasivoRecubierto
- Material de apoyoPaño de poliéster
- Densidad del recubrimientoCerrado
- GradoExtrafina
- Número de grano320
- Cantidad del paquete10
- Tipos de productosCinturón abrasivo
Descripción general
- El óxido de aluminio es el abrasivo más utilizado. Ideal para desbarbado y mezclado de uso general, es resistente, económico y resistente a las fracturas. Se utiliza comúnmente en aleaciones ferrosas, materiales de alta resistencia a la tracción y madera.
- Los abrasivos recubiertos se pueden utilizar desde el rectificado hasta el pulido para la mayoría de las aplicaciones. Consisten en una fina capa de abrasivo adherido a fibra, papel, tela o goma.