Motion
06551857

PRO-SAFE
06551857

Guantes de capa completa 06551857 Slip-On de vinilo mediano con estampado
Artículo MI #06304319
No. Fabricante 06551857
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PRO-SAFE
06551857

Guantes de capa completa 06551857 Slip-On de vinilo mediano con estampado
Artículo MI #06304319
No. Fabricante 06551857
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    M o talla 8
  • Talla para hombre
    Medio
  • Talla para mujer
    Grande

Detalles

  • Detalles adicionales
    Impregnado con vinilo
  • Aplicación
    Propósito general
  • Diseño recubierto
    Abrigo sólido
  • Cobertura del revestimiento
    Completamente recubierto
  • Material de recubrimiento
    PVC
  • Color
    Rojo
  • Tipo de manguito
    Sin cordones
  • Descripción Palabra clave
    Guantes
  • Aprobado por la FDA
    No aprobado por la FDA
  • Cobertura de dedos
    Dedo completo
  • Tipo de mano
    Emparejado
  • Sin pelusas
    No
  • Tipo de material
    Guantes de punto con revestimiento
  • Características de la palma
    Versión de palma doble
  • Tipo de protección
    Protección general
  • Código PSC
    4240
  • Reflectante o de alta visibilidad
    No es de alta visibilidad
  • Sin costuras
    No
  • Disipador estático
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
06551857 VINILO SIN CORDONES MEDIANO PR
  • Las mezclas de algodón son duraderas y resistentes a la abrasión Absorben la humedad y pueden proteger las manos de la irritación y la temperatura fría Los puños sin cordones están diseñados con un extremo abierto No tienen costura.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"