Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteTalla única para todos
- Talla para hombreUniversal
- Talla para mujerUniversal
Detalles
- AplicaciónPropósito general
- Cobertura del revestimientoSin recubrimiento
- ColorMarrón
- Estilo de puñoMuñeca de punto
- Tipo de manguitoMuñeca de punto
- Descripción Palabra claveGuantes
- Aprobado por la FDANo aprobado por la FDA
- Cobertura de dedosDedo completo
- SexoHombre
- Patrón de guantesCluta
- Tipo de manoEmparejado
- Material del forroPunto de algodón
- Sin pelusasNo
- MaterialPunto de algodón/poliéster
- Tipo de materialGuantes de trabajo de tela
- Tipos de productosGuantes de trabajo
- Tipo de protecciónProtección general
- Código PSC4240
- Reflectante o de alta visibilidadNo es de alta visibilidad
- Sin costurasNo
- Disipador estáticoNo
- TipoGuantes
Descripción general
- Las mezclas de algodón y algodón son duraderas y resistentes a la abrasión Absorben la humedad y pueden proteger las manos de la irritación y la temperatura fría. Los puños de punto están diseñados con tejidos elásticos para mantener el guante en su lugar y minimizar la suciedad y los residuos de entrar en el guante.