Motion
76552090

PRO-SAFE
76552090

Guantes suaves Prfullcoat grandes de punto de PVC de 76552090 12"
Artículo MI #06304346
No. Fabricante 76552090
Precio4.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PRO-SAFE
76552090

Guantes suaves Prfullcoat grandes de punto de PVC de 76552090 12"
Artículo MI #06304346
No. Fabricante 76552090

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio4.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud  
    12 pulg.
  • Tamaño numérico
    9
  • Tamaño
    Grande

Detalles

  • Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea
    4
  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    0
  • Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi Isea
    1
  • Color
    Negro/blanco
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Aprobado por la FDA
    No
  • Características y beneficios
    Los guantes con soporte están forrados y recubiertos para mayor resistencia• Algunos guantes con soporte son resistentes a enganches, abrasiones, cortes y perforaciones.
  • Con forro
    Con forro
  • Material del forro
    Punto interlock de algodón
  • Costuras del forro
    Forro con costuras
  • Material
    PVC
  • Prop. 65
    Sí
  • Código PSC
    4240
  • Compatible o no compatible
    Compatible

Descripción general

Descripción del fabricante
CAPA COMPLETA DE 58-8015 12" PVC KNTWRST LRG PR
  • Los guantes con soporte están forrados y recubiertos para una mayor resistencia
  • Algunos guantes con soporte son resistentes a enganches, abrasiones, cortes y perforaciones.