Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteL o tamaño 9
- Talla para hombreGrande
- Talla para mujerX-Grande
Detalles
- AplicaciónPropósito general
- Diseño recubiertoAbrigo sólido
- Cobertura del revestimientoPalma y dedos
- Material de recubrimientoNitrilo
- ColorNegro, blanco
- Tipo de manguitoSeguridad
- Descripción Palabra claveGuantes
- Aprobado por la FDANo aprobado por la FDA
- Cobertura de dedosDedo completo
- FinalizarTexturizado
- Tipo de manoEmparejado
- Sin pelusasNo
- MaterialFelpa
- Tipo de materialGuantes de punto con revestimiento
- Tipo de protecciónProtección general
- Código PSC4240
- Reflectante o de alta visibilidadNo es de alta visibilidad
- Sin costurasNo
- Disipador estáticoNo
Descripción general
Descripción del fabricante
05875349 SAFTYCUF DE NITRILO GRANDE PR
- Los puños de seguridad están diseñados con un puño de 2-1/2", lo que permite ponerlos y quitarlos fácilmente mientras se protege la muñeca.