Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteXL o talla 10
Detalles
- Material de la espaldaTejido
- Cobertura del revestimientoSin recubrimiento
- ColorAzul, gris
- Descripción Palabra claveGuantes
- Cobertura de dedosCompleto
- Tipo de manoEmparejado
- Alta visibilidadNo es de alta visibilidad
- Calidad cueroGrado Premium
- Tipo de material de cueroCuero granulado de bovino
- Material del revestimientoForro de algodón
- Material del forroAlgodón
- MaterialPiel de vacuno
- Tipo de materialGuantes de piel para palma - Doble palma
- Características de la palmaPalma de cuero doble
- Tipo de protecciónProtección general
Descripción general
- El cuero está compuesto por un material orgánico transpirable y duradero Proporciona un buen agarre tanto en aplicaciones húmedas como secas Es resistente a la abrasión y se utiliza para aplicaciones generales El cuero sintético está diseñado para tener el aspecto y tacto del cuero real Es económico, flexible y proporciona un buen agarre No es tan fuerte como el algodón Los puños de seguridad están diseñados con un puño de 2-1/2", lo que permite que se deslice fácilmente hacia dentro y hacia fuera mientras protege la muñeca.