Motion
70347463

PRO-SAFE
70347463

Guantes de trabajo de protección general de nylon recubiertos de nitrilo talla 2XS (5): para uso general, recubiertos de palma y dedos, puños de punto, dedo completo, gris/blanco, emparejados
Artículo MI #06304528
No. Fabricante 70347463
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PRO-SAFE
70347463

Guantes de trabajo de protección general de nylon recubiertos de nitrilo talla 2XS (5): para uso general, recubiertos de palma y dedos, puños de punto, dedo completo, gris/blanco, emparejados
Artículo MI #06304528
No. Fabricante 70347463
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    XXS o talla 5
  • Peso del material
    15 ga
  • Talla para hombre
    2X-Small
  • Talla para mujer
    X-Pequeño

Detalles

  • Aplicación
    Propósito general
  • Diseño recubierto
    Abrigo sólido
  • Cobertura del revestimiento
    Palma y dedos
  • Material de recubrimiento
    Nitrilo
  • Color
    Gris, blanco
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Descripción Palabra clave
    Guantes
  • Aprobado por la FDA
    No aprobado por la FDA
  • Cobertura de dedos
    Dedo completo
  • Tipo de mano
    Emparejado
  • Material del forro
    Nailon
  • Sin pelusas
    Sí
  • Material
    Nailon
  • Tipo de material
    Guantes de punto con revestimiento
  • Tipo de protección
    Protección general
  • Código PSC
    4240
  • Reflectante o de alta visibilidad
    No es de alta visibilidad
  • Sin costuras
    Sí
  • Disipador estático
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
45-100-XXS NITRLE KNTWRST XXS PR ESPUMA
  • Los puños de punto están diseñados con tejidos elásticos para mantener el guante en su lugar y minimizar la suciedad y los residuos que entran en el guante. Las mezclas de nailon son fibras sintéticas que se combinan con otros sintéticos o fibras naturales para crear un material transpirable, más fuerte y flexible. Se utilizan en entornos húmedos y secos. Tienen una baja tasa de absorción de humedad, buena sensibilidad táctil y resistencia a la abrasión y la destreza.