Motion
70347802

PRO-SAFE
70347802

Guantes con textura Pr Fullcoat grandes forrados de PVC de 70347802 14"
Artículo MI #06304550
No. Fabricante 70347802
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PRO-SAFE
70347802

Guantes con textura Pr Fullcoat grandes forrados de PVC de 70347802 14"
Artículo MI #06304550
No. Fabricante 70347802
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud  
    14 pulg.
  • Tamaño numérico
    9
  • Tamaño
    Grande

Detalles

  • Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea
    4
  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    0
  • Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi Isea
    1
  • Color
    Negro
  • Tipo de manguito
    Guanteleta
  • Aprobado por la FDA
    No
  • Características y beneficios
    Los guantes con soporte están forrados y recubiertos para mayor resistencia• Algunos guantes con soporte son resistentes a enganches, abrasiones, cortes y perforaciones.
  • Patrón de agarre
    Semirresistente
  • Con forro
    Con forro
  • Material del forro
    Punto interlock de algodón
  • Costuras del forro
    Forro con costuras
  • Material
    PVC
  • Prop. 65
    Sí
  • Código PSC
    4240
  • Compatible o no compatible
    Compatible

Descripción general

Descripción del fabricante
58-8040R 14" REVESTIMIENTO DE PVC LRG PR CAPA COMPLETA
  • Los guantes con soporte están forrados y recubiertos para una mayor resistencia
  • Algunos guantes con soporte son resistentes a enganches, abrasiones, cortes y perforaciones.