Motion
86131919

PRO-SAFE
86131919

Guantes de punto de cuerda de peso medio 1/Pr 86131919 7Ga Ctn/Poly Large
Artículo MI #06304587
No. Fabricante 86131919
Precio1.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PRO-SAFE
86131919

Guantes de punto de cuerda de peso medio 1/Pr 86131919 7Ga Ctn/Poly Large
Artículo MI #06304587
No. Fabricante 86131919

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio1.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    M o talla 8
  • Peso del material
    7 ga
  • Talla para hombre
    Grande
  • Talla para mujer
    X-Grande

Detalles

  • Detalles adicionales
    Diseño reversible que permite sustituir un guante cada vez, en lugar de pares: se puede utilizar como forro de guantes
  • Aplicación
    Propósito general
  • Cobertura del revestimiento
    Sin recubrimiento
  • Color
    Gris
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Descripción Palabra clave
    Guantes
  • Aprobado por la FDA
    Aprobado por la FDA
  • Cobertura de dedos
    Dedo completo
  • Tipo de mano
    Emparejado
  • Material del forro
    Algodón, poliéster
  • Sin pelusas
    No
  • Material
    Algodón/poliéster
  • Tipo de material
    Guantes de trabajo de tela
  • Tipo de protección
    Protección general
  • Código PSC
    4240
  • Reflectante o de alta visibilidad
    No es de alta visibilidad
  • Sin costuras
    Sí
  • Disipador estático
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
86131919 7GA CTN/POLI GRANDE 1/PR MEDIANO
  • Las mezclas de algodón y algodón son duraderas y resistentes a la abrasión Absorben la humedad y pueden proteger las manos de la irritación y la temperatura fría. Los puños de punto están diseñados con tejidos elásticos para mantener el guante en su lugar y minimizar la suciedad y los residuos de entrar en el guante.