Motion
93884369

PRO-SAFE
93884369

Interior/Exterior, Lentes plateadas, Gafas de seguridad sin marco resistentes a rayaduras, Marco de policarbonato, Tamaño universal, Envoltura envolvente
Artículo MI #06304605
No. Fabricante 93884369
Precio3.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PRO-SAFE
93884369

Interior/Exterior, Lentes plateadas, Gafas de seguridad sin marco resistentes a rayaduras, Marco de policarbonato, Tamaño universal, Envoltura envolvente
Artículo MI #06304605
No. Fabricante 93884369

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio3.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    Universal

Detalles

  • Patillas ajustables
    No
  • Normativas de listado de aprobación
    ANSI Z87.1+
  • Estilo de marco
    Sin marco
  • Material de la patilla de la montura
    Policarbonato
  • Tipo de estructura
    Envolver alrededor
  • Revestimiento de la lente
    Resistente a los arañazos
  • Color de la lente
    Interior/exterior, plata
  • Familia de colores de lentes
    Borrar
  • Material de la lente
    Policarbonato
  • Estilo de lente
    Individual
  • Marco metálico
    No
  • Código PSC
    4240
  • Características especiales
    Estilo envolvente
  • Color de la patilla
    Borrar
  • Estilo de la patilla
    Flexible
  • Tipo
    Seguridad
  • Protección UV
    Sí

Descripción general

Descripción del fabricante
48284 CLR CON LENTE INTERIOR/EXTERIOR ZENON Z12
  • Las lentes transparentes son gafas de seguridad estándar y se utilizan en interiores para aplicaciones de uso general
  • Están diseñados para proteger contra los rayos UV
  • Las gafas de seguridad se utilizan para proporcionar una visión clara y proteger los ojos contra partículas voladoras, objetos, peligros en el lugar de trabajo y rayos UV
  • Están disponibles en varios colores, formas y tamaños para adaptarse a su estilo facial
  • Los revestimientos resistentes a los arañazos evitan que las lentes se rayen debido a residuos menores durante las operaciones diarias.
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good