Motion
02395309

PRO-SAFE
02395309

PRO-SAFE Guantes resistentes a cortes y perforaciones - Tamaño XL o Tamaño 10, Nivel de corte ANSI A2
Artículo MI #06304633
No. Fabricante 02395309
Precio16.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PRO-SAFE
02395309

PRO-SAFE Guantes resistentes a cortes y perforaciones - Tamaño XL o Tamaño 10, Nivel de corte ANSI A2
Artículo MI #06304633
No. Fabricante 02395309

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio16.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    XL o talla 10
  • Longitud
    9 pulg., 9 pulg.
  • Peso del material
    15-Gauge
  • Talla para hombre
    X-Grande
  • Tamaño numérico para hombre
    10
  • Talla para mujer
    2X-Large

Detalles

  • Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea
    3
  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A2
  • Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi Isea
    1
  • Área recubierta
    Palma y dedos
  • Material de recubrimiento
    Nitrilo
  • Estilo de recubrimiento
    Abrigo sólido
  • Color
    Amarillo/negro
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • EN388
    3221
  • Características
    Sin costuras
  • Mano
    Emparejado
  • Material del revestimiento
    Kevlar/Lycra
  • Material
    Kevlar
  • Tipo de material
    KEVLAR
  • Código PSC
    4240
  • Tipo
    Resistente a los cortes

Descripción general

Descripción del fabricante
02395309 X KEVLAR GRANDE DE PESO MEDIO
  • Los guantes con una resistencia al corte de nivel A2 ofrecen protección contra cortes de 500-999 gramos. Estos guantes protegen de los peligros de corte ligero a medio y son ideales para la construcción, la manipulación de materiales, el montaje de piezas pequeñas con bordes afilados y aplicaciones de uso general
  • Kevlar es una fibra sintética ligera resistente a cortes, perforaciones y calor. Es cinco veces más resistente que el acero y se utiliza comúnmente en la fabricación. Hay disponibles materiales Kevlar alternativos que ofrecen niveles similares de protección
  • El nitrilo es un caucho sintético resistente a productos químicos, aceites, disolventes, grasas y fluidos a base de petróleo. Es resistente a abrasiones, cortes, perforaciones, cortes y enganches.