Motion
02398253

PRO-SAFE
02398253

PRO-SAFE Guantes resistentes a cortes y perforaciones - Tamaño M o Tamaño 8, Nivel de corte ANSI A2
Artículo MI #06304635
No. Fabricante 02398253
Precio11.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PRO-SAFE
02398253

PRO-SAFE Guantes resistentes a cortes y perforaciones - Tamaño M o Tamaño 8, Nivel de corte ANSI A2
Artículo MI #06304635
No. Fabricante 02398253

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio11.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    M o talla 8
  • Longitud
    9 pulg., 9 pulg.
  • Peso del material
    13-Gauge
  • Talla para hombre
    Medio
  • Tamaño numérico para hombre
    8
  • Talla para mujer
    Grande

Detalles

  • Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea
    4
  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A2
  • Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi Isea
    3
  • Área recubierta
    Palma y dedos
  • Material de recubrimiento
    Nitrilo
  • Estilo de recubrimiento
    Abrigo sólido
  • Color
    Negro y gris con revestimiento gris
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • EN388
    4342
  • Mano
    Emparejado
  • Material del revestimiento
    Fibra HPPE
  • Material
    Fibra HPPE
  • Tipo de material
    Disneema
  • Código PSC
    4240
  • Tipo
    Resistente a los cortes

Descripción general

Descripción del fabricante
70-110-M PESO MEDIANO, PR HPPE CR
  • Dyneema® es una fibra de polietileno ligera y extremadamente resistente. Es más resistente que el acero y Kevlar y resistente a los productos químicos, la humedad y los rayos UV
  • Los guantes con una resistencia al corte de nivel A2 ofrecen protección contra cortes de 500-999 gramos. Estos guantes protegen de los peligros de corte ligero a medio y son ideales para la construcción, la manipulación de materiales, el montaje de piezas pequeñas con bordes afilados y aplicaciones de uso general
  • La fibra de polietileno de alto rendimiento (HPPE) tiene una alta resistencia a la abrasión y a los productos químicos corrosivos, pero no absorbe bien la humedad. Este material es una alternativa a Dyneema®
  • El nitrilo es un caucho sintético resistente a productos químicos, aceites, disolventes, grasas y fluidos a base de petróleo. Es resistente a abrasiones, cortes, perforaciones, cortes y enganches.
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good