Motion
02482925

PRO-SAFE
02482925

PRO-SAFE Guantes resistentes a productos químicos - Nitrilo, puño recto, 17 in de longitud, verde
Artículo MI #06304646
No. Fabricante 02482925
Precio18.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PRO-SAFE
02482925

PRO-SAFE Guantes resistentes a productos químicos - Nitrilo, puño recto, 17 in de longitud, verde
Artículo MI #06304646
No. Fabricante 02482925

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio18.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud  
    17 pulg.
  • Tamaño numérico
    9
  • Tamaño
    Grande
  • Grosor
    22.0 mil
  • Rango de grosor
    15 mil - 24.9 mil

Detalles

  • Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea
    4
  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    0
  • Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi Isea
    2
  • Color
    Verde
  • Tipo de manguito
    Recto
  • Aprobado por la FDA
    Sí
  • Características y beneficios
    • El nitrilo es un caucho sintético que tiene propiedades antimicrobianas y es resistente a aceites, disolventes, grasas y fluidos a base de petróleo • Los guantes sin soporte están diseñados con y sin un forro de punto o tejido • Son más económicos y se utilizan en tareas que requieren más destreza e implican aplicaciones químicas ligeras a medianas.
  • Patrón de agarre
    Patrón de diamante elevado
  • Con forro
    Sin forro
  • Material del forro
    Sin forro
  • Costuras del forro
    Forro con costuras
  • Material
    Nitrilo
  • Código PSC
    4240
  • Compatible o no compatible
    No compatible

Descripción general

Descripción del fabricante
28326 LG 22MIL 18" VERDE PR SIN FORRO
  • El nitrilo es un caucho sintético que tiene propiedades antimicrobianas y es resistente a aceites, disolventes, grasas y fluidos a base de petróleo
  • Los guantes sin soporte están diseñados con y sin forro de punto o tejido
  • Son más económicos y se utilizan en tareas que requieren más destreza e implican aplicaciones químicas de ligeras a medias.