Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del manguito4 pulg.
- Longitud total12.0000 pulg.
- TamañoGrande
Detalles
- Detalles adicionalesRosca Kevlar
- ColorBeige/Gris
- Material del manguitoPiel
- Tipo de manguitoGuanteleta
- Descripción Palabra claveGuantes
- Tipo de manoIzquierda
- Tipo de material de cueroDivisión
- Con forroSin forro
- Material del forroSin forro
- MaterialPiel de cerdo
- Familia de materialesPiel o piel sintética
- Tipo de materialPiel
- Código PSC4240
- Estilo de pulgarRecto
- TipoGuantes de soldadura
- Aplicaciones de soldaduraMIG Y TIG
Descripción general
- Los guantes de soldadura protegen las manos de descargas eléctricas, calor extremo, chispas, radiación ultravioleta e infrarroja
- También proporcionan resistencia a la abrasión.