Motion
84876762

PRO-SAFE
84876762

Tamaño XL (10), 12" de largo, 18 mil de grosor, guantes resistentes a productos químicos de látex; acabado texturizado, puño recto, nivel de abrasión ANSI 2, nivel de corte ANSI 0, nivel de punción ANSI 1, azul, aprobado por la FDA
Artículo MI #06304728
No. Fabricante 84876762
Precio2.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PRO-SAFE
84876762

Tamaño XL (10), 12" de largo, 18 mil de grosor, guantes resistentes a productos químicos de látex; acabado texturizado, puño recto, nivel de abrasión ANSI 2, nivel de corte ANSI 0, nivel de punción ANSI 1, azul, aprobado por la FDA
Artículo MI #06304728
No. Fabricante 84876762

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio2.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud  
    12 pulg.
  • Tamaño numérico
    10
  • Tamaño
    X-Grande
  • Grosor
    18.0 mil
  • Rango de grosor
    15 mil - 24.9 mil

Detalles

  • Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea
    2
  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    0
  • Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi Isea
    1
  • Color
    Azul
  • Tipo de manguito
    Recto
  • Aprobado por la FDA
    Sí
  • Características y beneficios
    • El látex es caucho natural duradero utilizado contra disolventes para aplicaciones de uso general• Los guantes sin soporte están diseñados con y sin un forro de punto o tejido• Son más económicos y se utilizan en tareas que requieren más destreza e implican aplicaciones químicas de ligeras a medias.
  • Patrón de agarre
    Patrón de diamante elevado
  • Con forro
    Sin forro
  • Costuras del forro
    Forro con costuras
  • Material
    Látex
  • Prop. 65
    Sí
  • Código PSC
    4240
  • Compatible o no compatible
    No compatible

Descripción general

Descripción del fabricante
28338 18MIL 12" AZUL XL PR PROSAFE LATX
  • El látex es caucho natural duradero utilizado contra disolventes para aplicaciones de uso general
  • Los guantes sin soporte están diseñados con y sin forro de punto o tejido
  • Son más económicos y se utilizan en tareas que requieren más destreza e implican aplicaciones químicas de ligeras a medias.