Especificaciones
Dimensiones
- Peso del materialNap-In de alta resistencia de 18 oz
- Talla para hombreGrande
- Talla para mujerX-Grande
Detalles
- AplicaciónPropósito general
- Cobertura del revestimientoSin recubrimiento
- ColorBeige
- Tipo de manguitoMuñeca de punto
- Descripción Palabra claveGuantes
- Aprobado por la FDANo aprobado por la FDA
- Tipo de manoEmparejado
- Tipo de materialGuantes de trabajo de tela
- Tipo de protecciónProtección general
- Código PSC4240
- Reflectante o de alta visibilidadNo es de alta visibilidad
- Sin costurasNo
- Disipador estáticoNo
Descripción general
- Las mezclas de algodón y algodón son duraderas y resistentes a la abrasión Absorben la humedad y pueden proteger las manos de la irritación y la temperatura fría. Los puños de punto están diseñados con tejidos elásticos para mantener el guante en su lugar y minimizar la suciedad y los residuos de entrar en el guante.