Motion
78253408

PRO-SAFE
78253408

Tamaño S (7), ANSI Cut Lvl A2, Puncture Lvl 3, Abrasion Lvl 3, Guantes resistentes a los cortes de fibra de HPPE recubiertos de caucho, 8.7" de largo, Palma y yemas de los dedos recubiertas, Revestimiento de fibra de HPPE, Sal y pimienta, Emparejados
Artículo MI #06304770
No. Fabricante 78253408
Precio12.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PRO-SAFE
78253408

Tamaño S (7), ANSI Cut Lvl A2, Puncture Lvl 3, Abrasion Lvl 3, Guantes resistentes a los cortes de fibra de HPPE recubiertos de caucho, 8.7" de largo, Palma y yemas de los dedos recubiertas, Revestimiento de fibra de HPPE, Sal y pimienta, Emparejados
Artículo MI #06304770
No. Fabricante 78253408

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio12.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    8.7000 pulg.
  • Talla para hombre
    Pequeño
  • Tamaño numérico para hombre
    7
  • Talla para mujer
    Medio

Detalles

  • Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea
    3
  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A2
  • Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi Isea
    3
  • Barrera de patógenos de origen sanguíneo
    No
  • Área recubierta
    Palma y yemas de los dedos
  • Material de recubrimiento
    Goma
  • Color
    Sal y pimienta
  • Mano
    Emparejado
  • Material del revestimiento
    Fibra HPPE
  • Material
    Fibra HPPE
  • Tipo de material
    Disneema
  • Tipo
    Resistente a los cortes

Descripción general

Descripción del fabricante
70-130/S RBR PLM&FNGR BLK SM PR
  • Dyneema® es una fibra de polietileno ligera y extremadamente resistente. Es más resistente que el acero y Kevlar y resistente a los productos químicos, la humedad y los rayos UV
  • Los guantes con una resistencia al corte de nivel A2 ofrecen protección contra cortes de 500-999 gramos. Estos guantes protegen de los peligros de corte ligero a medio y son ideales para la construcción, la manipulación de materiales, el montaje de piezas pequeñas con bordes afilados y aplicaciones de uso general
  • La fibra de polietileno de alto rendimiento (HPPE) tiene una alta resistencia a la abrasión y a los productos químicos corrosivos, pero no absorbe bien la humedad. Este material es una alternativa a Dyneema®
  • El caucho proporciona resistencia a la mayoría de ácidos, alcohol y líquidos. Es altamente flexible, resistente a los cortes y se utiliza para aplicaciones de uso general.