Especificaciones
Dimensiones
- Talla para hombreMedio
- Longitud total18.0000 pulg.
- TamañoMedio
Detalles
- ColorNegro
- Tipo de manguitoGuanteleta
- Descripción Palabra claveGuantes
- Cobertura de dedosDedo completo
- Patrón de guantesGuanteleta
- Tipo de manoEmparejado
- Alta visibilidadNo
- Con forroCon forro
- Material del forroAramida
- MaterialSilicona
- Familia de materialesSilicona
- Temperatura máxima500 °F
- Código PSC4240
- TipoGuantes resistentes al calor
Descripción general
- Los guantes resistentes al calor proporcionan protección contra quemaduras y lesiones por calor
- Ofrecen un excelente aislamiento y son resistentes a la abrasión y a los bordes afilados.