Motion
87041398

PRO-SAFE
87041398

Size 3XL Orange Solid Surveyor's High Visibility Vest;49 to 52" Chest, Polyester, Zipper Closure, 12 Pockets, ANSI/ISEA 107-2015
Artículo MI #06305558
No. Fabricante 87041398
Precio23.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PRO-SAFE
87041398

Size 3XL Orange Solid Surveyor's High Visibility Vest;49 to 52" Chest, Polyester, Zipper Closure, 12 Pockets, ANSI/ISEA 107-2015
Artículo MI #06305558
No. Fabricante 87041398

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio23.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del pecho
    49-52 pulg.
  • Tamaño
    3X-Large
  • Ancho de la banda
    2 pulg.

Detalles

  • Clase ANSI
    2
  • Normativas de listado de aprobación
    ANSI/ISEA 107-2015
  • Color
    Naranja
  • Cierre delantero
    Cremallera
  • Leyenda
    Sin leyenda
  • Material
    Poliéster
  • Composición del material
    Sólido
  • Número de artículo MSC
    87041398
  • Número de bandas horizontales
    2
  • Número de subdivisiones
    12
  • Código PSC
    4240
  • Color de rayas
    Plata
  • Estilo
    Encuestador
  • Tipo
    Alta visibilidad

Descripción general

Descripción del fabricante
PRO-S2-O3X W/ZPPR HI-VIS ORG 3XL
  • El poliéster es un material ligero capaz de mantener colores brillantes. Es resistente, duradero, resistente a la abrasión y económico.|Los chalecos Surveyor están diseñados con múltiples bolsillos tanto dentro como fuera del chaleco para acomodar herramientas cuando se encuentra en el lugar de trabajo. Tienen lugares para lápices, tabletas, mapas y muchos otros equipos de inspección.