Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño real de la rosca1-1/2 – 11-1/2 NPT
- Tamaño del cuerpo1-1/2 pulg.
Detalles
- AplicaciónHidráulico
- Material del cuerpoLatón
- Presión de estallido8700 psi
- Componente de acoplamientoEnchufe
- Tipo de conexión de acoplamientoTornillo para conectar
- Descripción Palabra clave1-1/2 pulg. NPT, rosca hembra 1-1/2 – 11-1/2
- Caudal79.25 gpm
- Tipo de conexión de mangueraNPT hembra
- Industria/AplicaciónVehículos de carretera
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Más rápido
- Material del selloBuna-N
- Derrame0.23670 fl oz (EE. UU.)
- Intercambio estándarEE. UU.
- D.I. del tubo de la manguera de roscado1-1/2 pulg.
- Tipo de válvulaVálvula plana
- Presión de trabajo2900 psi
- Rango de presión de trabajo2001 a 3000 psi