Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del núcleo2.4000 pulg.
- Longitud del rodillo660 pies
- Longitud de la hoja15 pulg.
- Longitud de la toalla660 pies
Detalles
- ColorBlanco
- Número de pieza del modelo compatible36554491
- Número de rollos6
- Paquetes por caja6
- Estilo de plegado de toalla de papelRollo de tracción central
- Pliegue2
- Composición de materiales recicladosNo
- TipoRollo de tracción central