Motion
78276680

Pro-Source
78276680

20 lb, proyección de 3”, 1-1/2” de ancho, 17-1/4” de alto, aluminio, acabado esmaltado, soporte de escoba, diámetro de alambre de 1/4”, 17-1/4” de largo
Artículo MI #06307174
No. Fabricante 78276680
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Pro-Source
78276680

20 lb, proyección de 3”, 1-1/2” de ancho, 17-1/4” de alto, aluminio, acabado esmaltado, soporte de escoba, diámetro de alambre de 1/4”, 17-1/4” de largo
Artículo MI #06307174
No. Fabricante 78276680
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    17-1/4,17.25 pulg.
  • Longitud
    17.25 pulg.
  • Proyección
    3.0 pulg.
  • Ancho
    1-1/2 pulg.
  • Diámetro del cable
    1/4 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento
    Esmalte
  • Color
    Verde
  • Material
    Aluminio
  • Capacidad de carga máxima
    20.00 lb
  • Número de artículo MSC
    78276680
  • Tipo
    Soportes de cepillo

Descripción general

Descripción del fabricante
M22041 17" ALUMINIO 10PEG GRANO PRO-SOURCE