Motion
93141471
Acoplamiento de disco de cambio rápido de óxido de aluminio de grano 40 de 3”, grado grueso, marrón, recubierto, reverso de tela, 20,000 RPM
Artículo MI #06319073
No. Fabricante 93141471
Precio1.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Acoplamiento de disco de cambio rápido de óxido de aluminio de grano 40 de 3”, grado grueso, marrón, recubierto, reverso de tela, 20,000 RPM
Artículo MI #06319073
No. Fabricante 93141471

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    X
  • Diámetro del disco
    3 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Material de apoyo
    Paño
  • Color del botón
    Metal
  • Color del disco
    Marrón
  • Grado
    Tosca
  • Número de grano
    40
  • RPM Máx.
    20,000 rpm
  • Número de artículo MSC
    93141471

Descripción general

Descripción del fabricante
66261097120 3" 40G A/O TIPO S RÁPIDO
  • El óxido de aluminio es el abrasivo más utilizado
  • Ideal para desbarbado y mezclado de uso general, es resistente, económico y resistente a las fracturas
  • Se utiliza comúnmente en aleaciones ferrosas, materiales de alta resistencia a la tracción y madera
  • Los abrasivos recubiertos se pueden utilizar para la mayoría de las aplicaciones, desde el amolado hasta el pulido
  • Consisten en una fina capa de abrasivo adherido a fibra, papel, tela o goma
  • Los discos recubiertos se utilizan normalmente en amoladoras angulares
  • Los sistemas de acoplamiento tipo S cuentan con un sujetador de tipo encendido/apagado (1/4-1/2 vueltas para bloquearse en su lugar)
  • Son intercambiables con los estilos TS y Tipo II.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo