Motion
68153873

Paramount
68153873

Llave Combinada de Carraca Reversible de 12 Puntas, 13/16"; Ángulo de Cabeza de 13° 11-3/8" OAL, Acero al Cromo Vanadium, Acabado Pulido
Artículo MI #06322008
No. Fabricante 68153873
Precio26.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Paramount
68153873

Llave Combinada de Carraca Reversible de 12 Puntas, 13/16"; Ángulo de Cabeza de 13° 11-3/8" OAL, Acero al Cromo Vanadium, Acabado Pulido
Artículo MI #06322008
No. Fabricante 68153873

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio26.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de la cabeza
    13
  • En general Longitud  
    11-3/8 pulg.
  • Tamaño
    13/16 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Pulido
  • Material
    Acero al cromo vanadio
  • Número de puntos
    12
  • Código PSC
    5120
  • Tipo
    Llave combinada
  • Garantía
    Garantía de por vida del fabricante

Descripción general

Descripción del fabricante
PAR-BSR 13/16 13/16" CHRM REVERSIBLE
  • El acero al cromo vanadio es una aleación resistente a la corrosión que es más resistente que el acero estándar
  • Las llaves combinadas están diseñadas con un extremo abierto y un extremo cerrado (caja)
  • Las llaves combinadas se utilizan en una variedad de aplicaciones
  • Los acabados pulidos son fáciles de limpiar y resistentes a la corrosión
  • Las llaves de trinquete inversas están diseñadas para que puedan invertir la dirección del trinquete
  • Algunos trinquetes tienen un interruptor para invertir la dirección
  • Las llaves estriadas giran múltiples tipos de sujetadores al acoplar los lados planos en lugar de los puntos de esquina.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"