Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo de la cabeza13
- En general Longitud9-3/4 pulg.
- Tamaño3/4 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoPulido
- MaterialAcero al cromo vanadio
- Número de puntos12
- Código PSC5120
- TipoLlave combinada
- GarantíaGarantía de por vida del fabricante
Descripción general
- El acero al cromo vanadio es una aleación resistente a la corrosión que es más resistente que el acero estándar
- Las llaves combinadas están diseñadas con un extremo abierto y un extremo cerrado (caja)
- Las llaves combinadas se utilizan en una variedad de aplicaciones
- Los acabados pulidos son fáciles de limpiar y resistentes a la corrosión
- Las llaves de trinquete inversas están diseñadas para que puedan invertir la dirección del trinquete
- Algunos trinquetes tienen un interruptor para invertir la dirección
- Las llaves estriadas giran múltiples tipos de sujetadores al acoplar los lados planos en lugar de los puntos de esquina.