Especificaciones
Dimensions
- Ángulo de la cabeza13
- Overall Length5-1/2 pulg.
- Tamaño5/16 pulg.
Details
- Recubrimiento de acabadoPulido
- MaterialAcero al cromo vanadio
- Número de puntos12
- Código PSC5120
- TipoLlave combinada
- GarantíaGarantía de por vida del fabricante
Descripción general
Descripción del fabricante
PAR-BSR 5/16 5/16" CHRM REVERSIBLE
- El acero al cromo vanadio es una aleación resistente a la corrosión que es más resistente que el acero estándar
- Las llaves combinadas están diseñadas con un extremo abierto y un extremo cerrado (caja)
- Las llaves combinadas se utilizan en una variedad de aplicaciones
- Los acabados pulidos son fáciles de limpiar y resistentes a la corrosión
- Las llaves de trinquete inversas están diseñadas para que puedan invertir la dirección del trinquete
- Algunos trinquetes tienen un interruptor para invertir la dirección
- Las llaves estriadas giran múltiples tipos de sujetadores al acoplar los lados planos en lugar de los puntos de esquina.