Motion
PAR-D6604ST

Paramount
PAR-D6604ST

203mm Destornillador ranurado para gabinete OAL; 102mm Longitud de la hoja, Mango redondo, Mango ergonómico
Artículo MI #06322277
No. Fabricante PAR-D6604ST
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Paramount
PAR-D6604ST

203mm Destornillador ranurado para gabinete OAL; 102mm Longitud de la hoja, Mango redondo, Mango ergonómico
Artículo MI #06322277
No. Fabricante PAR-D6604ST
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    4 pulg.
  • Grosor de la cuchilla
    0.0400 pulg.
  • Anchura de la cuchilla
    1/4 pulg.
  • Diámetro del mango
    1.2000 pulg.
  • Longitud del mango
    4 pulg.
  • Longitud total
    8 pulg.
  • Rango de longitud total
    7" - 9.9

Detalles

  • Estilo de mango
    Ergonómico
  • Código PSC
    5120
  • Tipo de mango
    Ronda
  • Tipo de herramienta
    Armario

Descripción general

Descripción del fabricante
PAR-D6604ST ARMARIO RND ERGO DE 1/4X4"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"