Motion
PAR-J8601ST

Paramount
PAR-J8601ST

88mm Destornillador ranurado para gabinete OAL; 38mm Longitud de la hoja, Mango redondo, Mango de acetato
Artículo MI #06322291
No. Fabricante PAR-J8601ST
Precio3.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Paramount
PAR-J8601ST

88mm Destornillador ranurado para gabinete OAL; 38mm Longitud de la hoja, Mango redondo, Mango de acetato
Artículo MI #06322291
No. Fabricante PAR-J8601ST

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio3.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    1-1/2 pulg.
  • Grosor de la cuchilla
    0.0400 pulg.
  • Anchura de la cuchilla
    1/4 pulg.
  • Diámetro del mango
    1.2000 pulg.
  • Longitud del mango
    2 pulg.
  • Longitud total
    3-1/2 pulg.
  • Rango de longitud total
    3" - 6.9

Detalles

  • Estilo de mango
    Acetato
  • Código PSC
    5120
  • Tipo de mango
    Ronda
  • Tipo de herramienta
    Armario

Descripción general

Descripción del fabricante
PAR-J8601ST 1/4X1-1/2" RANURADO REDONDO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"