Motion
AL60-N10-1Z-A

SMC CORP OF AMERICA
AL60-N10-1Z-A

Lubricador de aire modular - NPT 1.0000, recipiente de policarbonato, caudal: 265 pies3/min, capacidad de aceite de 4.56 oz
Artículo MI #06322877
No. Fabricante AL60-N10-1Z-A
Precio816.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
AL60-N10-1Z-A

Lubricador de aire modular - NPT 1.0000, recipiente de policarbonato, caudal: 265 pies3/min, capacidad de aceite de 4.56 oz
Artículo MI #06322877
No. Fabricante AL60-N10-1Z-A
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
Precio816.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    13.19 pulg.
  • Ancho general
    3.74 pulg.
  • Tamaño del puerto
    1 NPT

Detalles

  • Detalles adicionales
    Los lubricadores de estilo modular de la serie AL proporcionan una lubricación precisa del equipo aguas abajo. La tasa de caída de aceite se puede ajustar en función de los requisitos del equipo. El diseño modular de AL permite la conexión con otros equipos de preparación de aire SMC.
  • País de origen
    JP
  • Hecho a pedido
    Sí
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    23 a 140 °F
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire de la barra de acoplamiento
  • Presión de prueba
    218 psi
  • Serie
    CPA2

Descripción general

Descripción del fabricante
CPA2C100-300 CILINDRO DE POSICIONAMIENTO
  • El lubricador de estilo modular proporciona una lubricación precisa del equipo aguas abajo
  • El recipiente de AL (tamaños 30 y 40) está cubierto con un protector de recipiente transparente, lo que permite la supervisión de 360°
  • La tasa de caída de aceite es ajustable según los requisitos del equipo
  • El diseño modular permite la conexión con otros equipos de preparación de aire SMC

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"