Motion
66623399113

NORTON ABRASIVES
66623399113

Ruedas de mariposa con bloqueo de neón - Grit P120
Artículo MI #06323157
No. Fabricante 66623399113
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66623399113

Ruedas de mariposa con bloqueo de neón - Grit P120
Artículo MI #06323157
No. Fabricante 66623399113
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
Cotización requerida

Especificaciones

Detalles

  • Número de grano
    P120
  • Descripción larga
    La 66623399113 es una rueda de aleta de bloqueo con una capacidad de grano de P120 y una velocidad máxima de 30,000 rpm, ideal para aplicaciones de acabado seguras.
  • RPM Máx.
    30000 rpm
  • UPC_NO
    66623399113

Descripción general

Descripción del fabricante
RUEDA DE ALETAS DE GRANO 120 DE 66623399113 1" DE DIÁMETRO
  • Mezcla abrasiva de óxido de aluminio de grado P de larga duración para una buena vida útil en metales, desde carbono hasta acero inoxidable, con una duración de 2 a 3 veces mayor que las ruedas de la competencia en aplicaciones de pulido, mezcla, limpieza y acabado
  • Las solapas de mezcla de algodón/poliéster proporcionan una mayor durabilidad, conformabilidad y resistencia al desgaste superior
  • Las ruedas están diseñadas con un mango de acero roscado de 1/4-20 pulg. como parte integral de cada rueda para un equilibrio excelente, acabados sin vibraciones y cambio rápido sin necesidad de herramientas especiales
  • Debido al diseño de la rueda de aletas y a la flexibilidad del material, las ruedas de aletas dejan un acabado más fino que otros productos abrasivos recubiertos
  • Grano medio para mezclar y aplicar patrones de arañazos ligeros