Motion
Blanco 1.5 pulg. x 25 pies

FLEXAUST INC
White 1.5 in x 25 ft

Manguera de conducto - 1.500 pulg. de D.I., 25 pies de longitud, manguera de tela de poliéster con revestimiento acrílico blanco de doble capa reforzada con una hélice de alambre de acero con resorte, material de poliéster, 30.00 psi
Artículo MI #06324034
No. Fabricante White 1.5 in x 25 ft
Precio19.01 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FLEXAUST INC
White 1.5 in x 25 ft

Manguera de conducto - 1.500 pulg. de D.I., 25 pies de longitud, manguera de tela de poliéster con revestimiento acrílico blanco de doble capa reforzada con una hélice de alambre de acero con resorte, material de poliéster, 30.00 psi
Artículo MI #06324034
No. Fabricante White 1.5 in x 25 ft
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
Precio19.01 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de curvatura cerrado
    1.320 pulg.
  • Diámetro interior
    1.500 pulg.
  • Longitud
    25 pies
  • Peso
    0.20 lb/pie

Detalles

  • Aplicación
    Grado alimentario, HEPA, farmacéutico
  • Recubrimiento
    Acrílico
  • Color
    Blanco
  • Relación de compresión
    3:1
  • Construcción
    Manguera de poliéster con revestimiento acrílico blanco de doble capa reforzada con una hélice de alambre de acero elástico
  • Material de la manguera
    Poliéster
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    2200150025
  • Página de producto del fabricante
  • Presión negativa
    29.00 inHg
  • Tipo de producto
    Manguera de conducto flexible
  • Material del cordón de refuerzo
    Cable de acero elástico
  • Serie
    Blanco Flexaust®
  • Hoja de datos técnicos
  • Rango de temperatura
    -20 a 325 °F
  • Sustancia transportada
    Aire, humo, polvo, materiales
  • Presión de trabajo
    30.00 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
2200150025 1-1/2" ID X 25' BLANCO DE 2-PLY
  • Características de flujo eficientes
  • Diseñado para aplicaciones con amplios rangos de temperatura
  • Buena resistencia a la abrasión
  • Ideal para aplicaciones en salas limpias
  • Fabricado con materiales aceptables por la FDA
  • Disponible en existencias de fábrica en cantidades de 25 pies
  • Precio por pie