Motion
GF-835P

ENERPAC
GF-835P

Manómetro - Serie GF, 0-10000 psi, 4 pulg. de diámetro de cara, montaje inferior (LM), relleno de glicerina
Artículo MI #06326381
No. Fabricante GF-835P
Precio795.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ENERPAC
GF-835P

Manómetro - Serie GF, 0-10000 psi, 4 pulg. de diámetro de cara, montaje inferior (LM), relleno de glicerina
Artículo MI #06326381
No. Fabricante GF-835P
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
Su precio$795.85/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cara
    4.0000 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Estilo imperial
  • Tubo Bourdon
    Forma de C - Aleación de cobre
  • Llenado de casos
    Glicerina
  • Material de la caja
    Acero inoxidable
  • Sexo de conexión
    Hombre
  • Rango de presión manométrica
    0-10000 psi
  • Tipo de indicador
    Manómetro
  • Tipo de montaje
    Montaje inferior (LM)
  • Serie
    GF
  • Conexión de rosca
    1/4 NPTF

Descripción general

Descripción del fabricante
CALIBRE GF835P
  • Excelente legibilidad; cara de calibre de 4' de diámetro
  • Instalación rápida y sencilla
  • Cajas de calibre de acero inoxidable para resistencia a la corrosión
  • Calibrado con lectura de escala doble para psi y bar

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"