Especificaciones
Dimensiones
- Longitud3000 pulg.
- Manguera nominal interior Diámetro5/32 pulg.
- Manguera nominal exterior Diámetro0.250 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesSynflex1300
- ColorNegro
- Material de refuerzo de la mangueraCinta de aluminio
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Synflex (Danfoss)
Descripción general
- Formabilidad: 1300 productos se forman fácilmente a mano en curvas uniformes.
- Resistente a la corrosión: la cubierta de polietileno de alta densidad y la película de copolímero dentro y fuera del núcleo de aluminio ofrecen una resistencia excepcional a la corrosión.
- Debido a su resistencia a la protección y a la corrosión, Synflex 1300 ofrece excelentes características de entierro directo.
- Ofrece una excelente protección contra la degradación térmica y medioambiental.
- Autoportante: la característica de conducto incorporada de la construcción 1300 permite que el tubo se deslice por encima de la cabeza sin la ayuda de
- Barrera impermeable y hermética al vapor: la chaqueta sellada y el solapamiento sellado proporcionan un producto impermeable y hermético al vapor, ideal para enterramiento subterráneo.