Especificaciones
Dimensiones
- Altura1.125 pulg.
- Longitud1.125 pulg.
- Tamaño de la boquilla1/8 pulg.
- Peso0.055 lb
- Ancho4 pulg.
Detalles
- ColorRosa
- País de origenKR
- Código de armonización9608200000
Descripción general
- Fórmula de tinta de secado rápido que elimina por completo todas las superficies no porosas
- Las marcas de alta visibilidad son extraíbles de agua y detergente sin que queden fantasmas ni residuos
- Marcador no rellenable para reducir el desorden y eliminar el tiempo de inactividad
- Diseño compacto para mayor comodidad y control
- Tapón de clip para facilitar el almacenamiento y reducir el rodaje de las superficies de trabajo
- Fórmula sin xileno para reducir los riesgos para la salud
- Tamaño de la marca: 3 mm ( 1/8") o 8 mm ( 5/16")