Motion
KGF-N-2505-RH-EE

THOMSON (ALTRA)
KGF-N-2505-RH-EE

Tuerca esférica KGF solamente
Artículo MI #06337714
No. Fabricante KGF-N-2505-RH-EE
Precio408.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

THOMSON (ALTRA)
KGF-N-2505-RH-EE

Tuerca esférica KGF solamente
Artículo MI #06337714
No. Fabricante KGF-N-2505-RH-EE
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
Su precio$408.39/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Jefe
    5 mm
  • Diámetro nominal del tornillo
    25 mm
  • Peso
    0.77 lb

Detalles

  • Capacidad de carga dinámica
    12.3 kN
  • Brida
    Incluido
  • Catálogo del fabricante
  • Material
    1.7131 (ESP 65)
  • Temperatura máxima
    300 °F
  • Material de montaje
    Acero
  • Precarga
    Opcional
  • Estilo de devolución
    EUS
  • Capacidad de carga estática
    22.5 kN
  • Especificaciones técnicas
  • Limpiaparabrisas
    Limpiaparabrisas incluido

Descripción general

Descripción del fabricante
KGF-N-2505-RH-EE TUERCAS
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good