Motion
SV46G5X
Chaleco de alta visibilidad - Tamaño: 5 XL, clase ANSI: tipo R clase 2, verde de alta visibilidad
Artículo MI #06337759
No. Fabricante SV46G5X
Precio30.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Chaleco de alta visibilidad - Tamaño: 5 XL, clase ANSI: tipo R clase 2, verde de alta visibilidad
Artículo MI #06337759
No. Fabricante SV46G5X
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
Su precio$30.30/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    5
  • Ancho de la banda
    2.0000 pulg., 50.80 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    5 Point Breakaway | Ribete en contraste | Espalda de malla
  • Clase ANSI
    Tipo R Clase 2
  • Normativas de listado de aprobación
    ANSI, ISEA 107
  • Color
    Verde de alta visibilidad
  • Descripción
    Chaleco de seguridad antirrotura Radians Sv46 Surveyor Tipo R Clase 2
  • Cierre delantero
    Cremallera
  • Tipo de prenda
    Chaleco Surveyor
  • Uso de la prenda
    Inspector
  • Grupo y clase
    Tipo R Clase 2
  • Alta visibilidad
    Sí
  • Incluye
    Cierre delantero con cremallera
  • Material
    Poliéster
  • Composición del material
    Poliéster
  • Número de bandas horizontales
    1
  • Patrón
    Malla
  • Tipo de producto
    Chalecos de alta visibilidad
  • Serie
    Inspector
  • Color de rayas
    Plata
  • Tipo
    Inspector
  • Color del chaleco
    Verde de alta visibilidad

Descripción general

Descripción del fabricante
SV46G5XL ENCUESTADOR CLASE 2 BREAKAWAY

También puede gustarle

Los clientes también compraron