Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteXL o talla 10
- Longitud11 pulg.
- TamañoXL
Detalles
- AplicaciónConstrucción,Fabricación de metal,Ensamblaje
- Material de recubrimientoNitrilo
- ColorNegro, naranja de alta visibilidad
- País de origenCN
- DescripciónGUANTE NARANJA DE ALTA VISIBILIDAD VIS-TECH, XL
- Código de armonización6116105520
- Capacidad de lavadoLavar a máquina en agua tibia con detergente o jabón durante 10-15 minutos. La temperatura del agua no debe superar los 140ºF (60ºC). Enjuagar en agua fría. Secar en secadora a baja temperatura durante 15-20 minutos, no superar los 120ºF (50ºC). Para guantes muy sucios, tratar previamente con un quitamanchas. No utilizar lejía ni solución de limpieza en seco.
- Material del forroHPPE - Poliuretano con mezcla de acero inoxidable
- Número de catálogo del fabricanteY9296XL
- MaterialFibras de alto rendimiento
- Tipo de materialGuantes de punto con revestimiento
- Línea de productosRecubierto de palma
- Tipo de protecciónRecubierto de palma
- UPC_NO43551062806
Descripción general
- RESISTENTE AL CORTE ANSI 4 W