Motion
Y9296S
Y9296S
Artículo MI #06356916
No. Fabricante Y9296S
Precio11.24 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Y9296S
Artículo MI #06356916
No. Fabricante Y9296S

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$11.24/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    S o tamaño 7
  • Longitud  
    11 pulg.
  • Tamaño
    S

Detalles

  • Aplicación
    Construcción,Fabricación de metal,Ensamblaje
  • Material de recubrimiento
    Nitrilo
  • Color
    Negro, naranja de alta visibilidad
  • País de origen
    CN
  • Descripción
    GUANTE NARANJA DE ALTA VISIBILIDAD VIS-TECH, S
  • Código de armonización
    6116105520
  • Capacidad de lavado
    Lavar a máquina en agua tibia con detergente o jabón durante 10-15 minutos. La temperatura del agua no debe superar los 140ºF (60ºC). Enjuagar en agua fría. Secar en secadora a baja temperatura durante 15-20 minutos, no superar los 120ºF (50ºC). Para guantes muy sucios, tratar previamente con un quitamanchas. No utilizar lejía ni solución de limpieza en seco.
  • Material del forro
    HPPE - Poliuretano con mezcla de acero inoxidable
  • Número de catálogo del fabricante
    Y9296S
  • Material
    Fibras de alto rendimiento
  • Tipo de material
    Guantes de punto con revestimiento
  • Línea de productos
    Recubierto de palma
  • Tipo de protección
    Recubierto de palma
  • UPC_NO
    43551062776

Descripción general

Descripción del fabricante
Y9296S GUANTES NIVEL DE CORTE 4 PEQUEÑO
  • RESISTENTE AL CORTE ANSI 4 W