Motion
303-0500-LY/2X
Chaleco de alta visibilidad - Tamaño: 2 XL, clase ANSI: tipo R clase 3, amarillo de alta visibilidad
Artículo MI #06403853
No. Fabricante 303-0500-LY/2X
Precio24.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Chaleco de alta visibilidad - Tamaño: 2 XL, clase ANSI: tipo R clase 3, amarillo de alta visibilidad
Artículo MI #06403853
No. Fabricante 303-0500-LY/2X
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
Precio24.77 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    48 cm
  • Tamaño
    2
  • Ancho de la banda
    2.0000 pulg., 50.80 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Mangas y espalda de malla transpirable | Cierre de cremallera frontal | 2 lengüetas para micrófono con costuras reforzadas | 2 bolsillos exteriores con solapa en la parte inferior | 2 bolsillos interiores en la parte inferior | 1 bolsillo en el pecho con 4 bolsillos para bolígrafo | Bolsillo para radio en el pecho | 2.0000 con cinta retrorreflectante en dos tonos
  • Clase ANSI
    Tipo R Clase 3
  • Normativas de listado de aprobación
    ANSI, ISEA 107-2020 Tipo R Clase 3
  • Color
    Amarillo de alta visibilidad
  • País de origen
    Camboya
  • Descripción
    Ideal para construcción, municipios, astilleros y cualquier lugar donde se necesite ropa de alta visibilidad.
  • Cierre delantero
    Cremallera
  • Tipo de prenda
    Chalecos
  • Uso de la prenda
    Servicios de emergencia, trabajo en carretera, topógrafo, trabajo de servicios públicos
  • Grupo y clase
    Tipo R Clase 3
  • Alta visibilidad
    Sí
  • Incluye
    Bolsillo en el pecho, Bolsillos exteriores con solapa en la parte inferior, Pestañas para micrófono, Bolsillos para bolígrafo, Bolsillo para radio en el pecho, Bolsillos interiores en la parte inferior
  • Número de Upc del fabricante
    616314097027
  • Material
    Poliéster
  • Composición del material
    Poliéster
  • Número de subdivisiones
    11
  • Patrón
    2-Tone
  • Tipo de producto
    Chalecos de alta visibilidad
  • Tipo
    Inspector
  • UPC_NO
    616314097027
  • Color del chaleco
    Amarillo de alta visibilidad

Descripción general

Descripción del fabricante
CHALECO 303-0500LY-2XL 6 BOLSILLO CLASE 3
  • Parte delantera sólida de poliéster duradero y parte trasera y mangas de malla transpirable
  • Cinta reflectante en dos tonos de 2" para una visibilidad óptima
  • Cierre con cremallera
  • 2 lengüetas para micrófono con pespuntes reforzados
  • 2 bolsillos exteriores inferiores con solapa
  • Bolsillo de radio en el pecho
  • 2 bolsillo interior inferior
  • 1 bolsillo en el pecho con 4 bolsillos para bolígrafos en la parte delantera