Motion
00136ES1B56-S

WEG ELECTRIC CORP
00136ES1B56-S

Motor de uso general - 1 hp, 3600 rpm, monofásico, 115/208-230 V, bastidor 56 , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente cerrada), 60 Hz, base 3500 rpm, montaje en pie, servicio continuo
Artículo MI #06413679
No. Fabricante 00136ES1B56-S
Precio596.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WEG ELECTRIC CORP
00136ES1B56-S

Motor de uso general - 1 hp, 3600 rpm, monofásico, 115/208-230 V, bastidor 56 , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente cerrada), 60 Hz, base 3500 rpm, montaje en pie, servicio continuo
Artículo MI #06413679
No. Fabricante 00136ES1B56-S
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
Su precio$596.05/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    56
  • Longitud total de la dimensión C
    13.11 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Peso
    34.02 lb

Detalles

  • Aplicaciones
    Compresores, ventiladores, máquinas herramienta, bombas
  • RPM base
    3500 rpm
  • Descripción Palabra clave
    1 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    10.10 / 5.64–5.06 A
  • Eficiencia a plena carga
    70.00 %
  • Código de armonización
    8501.40.6040
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    55
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Categoría del motor
    Motor de uso general
  • Caballos de fuerza del motor
    1 CV
  • Fase motora
    1 fase
  • Postes del motor
    2 polos
  • Tensión de alimentación del motor
    115/208-230 V
  • Tipo de montaje
    Pie
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA, UL
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Voltios a frecuencia
    115/208-230 V a 60 Hz
  • Garantía
    18 meses
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
MOTOR 00136ES1B56-S
  • Par de arranque alto
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"