Motion
35B21SS
Rueda dentada de calibre de serie - 35 / 3/8 pulg., B Hub, 21 dientes
Artículo MI #06417616
No. Fabricante 35B21SS
Precio215.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de calibre de serie - 35 / 3/8 pulg., B Hub, 21 dientes
Artículo MI #06417616
No. Fabricante 35B21SS
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
Precio215.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la pinza
    2.3090 pulg.
  • Diámetro del rodillo de cadena
    0.2000 pulg.
  • Diámetro del cubo
    2.0000 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    0.8750 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    1.3750 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.7100 pulg.
  • Diámetro de paso
    2.5160 pulg.
  • Peso
    0.80 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Número de cadena y paso
    35 / 3/8 pulg.
  • Estilo de centro
    B
  • Tipo de concentrador
    B
  • Número de Upc del fabricante
    97039390585
  • Número de dientes
    21
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • UPC_NO
    097039390585

Descripción general

Descripción del fabricante
35B21SS SB 1/2