Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro40 mm
- Diámetro exterior de la brida52 pulg.
- Grosor de la brida2 pulg.
- Grado ISO1901-01-10 10:35:00
- Exterior Diámetro44 mm
- Tamaño de eje recomendadoDe 39.950 a 39.975 pulg.
Detalles
- MarcaTU ISOSTÁTICA
- DescripciónFM4016TU 40 X 44 X 16mm Cojinete de brida de PTFE de acero
- Tolerancia del diámetro de la brida±.50
- Tolerancia de espesor de bridaDe 1.80 a 2.00 pulg.
- Clase de carga77.5
- Grupo y claseCojinete de brida
- Tolerancia de longitud±.25
- Cargar a velocidad102000
- Número de catálogo del fabricanteFM4016TU
- Número de Upc del fabricante00846802071349
- MaterialAcero
- Especificación del materialAAG 841
- Valor V máx.1900
- Rango de temperatura de funcionamiento-328°F a 536 °F
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- Tipos de productosCojinete liso y de manga
- Cumplimiento de RoHsN
- Tipo de cojineteRonda
- UPC_NO00846802071349