Motion
JL208C3

NTN
JL208C3

Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 40 mm Diámetro interno, Rendimiento estándar, Sin bloqueo
Artículo MI #06472694
No. Fabricante JL208C3
Precio110.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
JL208C3

Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 40 mm Diámetro interno, Rendimiento estándar, Sin bloqueo
Artículo MI #06472694
No. Fabricante JL208C3
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
Precio110.92 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Radio de filete
    0.0591 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    1.1890 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    0.8661 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    3.1496 pulg.
  • Ancho general
    1.7205 pulg.
  • Peso
    1.433 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    A través de acero endurecido
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Autorización interna
    C3
  • Número de Upc del fabricante
    4547359479867
  • RPM Máx.
    3700 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    6550 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4000 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    4547359479867

Descripción general

Descripción del fabricante
JL208C3 BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"