Motion
85434231

Paramount
85434231

Zócalo sin impacto - Tamaño de variador de 1/2 in, Tamaño de socket de 24 mm, 12 PT, Tipo estándar, Acabado cromado
Artículo MI #06483500
No. Fabricante 85434231
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Paramount
85434231

Zócalo sin impacto - Tamaño de variador de 1/2 in, Tamaño de socket de 24 mm, 12 PT, Tipo estándar, Acabado cromado
Artículo MI #06483500
No. Fabricante 85434231
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    1/2 pulg.
  • Longitud total
    1.5000 pulg.
  • Tamaño del enchufe
    24 mm

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Cromado
  • Material
    Acero
  • Puntos de conexión
    12 PT
  • Tipo de enchufe
    Estándar

Descripción general

Descripción del fabricante
PAR-R2824 24MM 1/2"DR 12PT CHR
  • Las tomas de mano estándar se utilizan junto con un trinquete alimentado a mano o un destornillador similar para girar los sujetadores.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"