Motion
SS5Y5-10M-06DS-C8

SMC CORP OF AMERICA
SS5Y5-10M-06DS-C8

Colector serie SS5Y5-10/11M, 5000 , conector circular (IP67) - 4-Way, 24 V CC, enchufe en L, con puerto lateral, accesorio de un toque para 8 mm, roscas de accesorio de un toque
Artículo MI #06488683
No. Fabricante SS5Y5-10M-06DS-C8
Precio282.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
SS5Y5-10M-06DS-C8

Colector serie SS5Y5-10/11M, 5000 , conector circular (IP67) - 4-Way, 24 V CC, enchufe en L, con puerto lateral, accesorio de un toque para 8 mm, roscas de accesorio de un toque
Artículo MI #06488683
No. Fabricante SS5Y5-10M-06DS-C8
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
Precio282.37 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    Accesorio de un solo toque para 8 mm

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Para usar con la serie
    SY5000
  • Puerto(s) del colector
    8
  • Página de producto del fabricante
  • Modelo
    Puerto lateral
  • Tipo de montaje
    Montaje directo
  • Número de puestos
    2
  • Número de estaciones
    6
  • Tipo de tubería
    Puerto lateral
  • Serie
    SY
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Enchufe L
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC
  • Rosca estándar
    Ajuste con un solo toque

Descripción general

Descripción del fabricante
SS5Y5-10M-06DS-C8 SS5Y5 6 COLECTOR STA
  • Base de conexión del conector enchufable
  • Portado lateral o inferior
  • Disponible con piloto externo
  • Kit de conector circular
  • Accesorios de un solo toque

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"