Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6312
- Tamaño del bastidor324/6T
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6212
- Longitud total de la dimensión C31.12 pulg.
- Factor de servicio1.25
- Diámetro del eje1.84 pulg.
- Peso634.56 lb
Detalles
- Detalles adicionalesDisponible con anillo de conexión a tierra del eje interno Aegis; sistema de liberación en el extremo del variador y en el extremo sin variador; llave del método de equilibrado 1/2
- Rango de temperatura ambiente-4 a 104 °F; -20 a 40 °C
- Montaje de la caja de montajeLado izquierdo
- RPM base1775 rpm
- DescripciónHP:50, F#324/6T, RPM:1800, 208-230/460//380V, TEFC
- Descripción Palabra clave50 CV
- Cojinete del extremo de la transmisión6312 C3
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoTrifásico
- Tipo de envolventeTEFC
- Material del bastidorHierro fundido
- Clasificación de frecuencia50 Hz, 60 Hz
- Corriente de carga completa131.00–118.00 / 59.20 A
- Eficiencia a plena carga94.50 %
- Par de carga completa148 pies-libras;200.66 N-m
- Código de armonización8501.52.8000
- Hp50 CV
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP55
- Código KVAG
- kW37 kW
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante05018ET3E326T-W22G
- Página de producto del fabricante
- Categoría del motorMotor de conexión a tierra del eje
- Caballos de fuerza del motor50 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor230 V, 460 V
- Tipo de montajePie
- Clase de diseño NEMAB
- Cojinete del extremo de transmisión opuesto6212 C3
- Tipo de productoMotores de manejo de aire (HVAC)
- Cumplimiento de RoHsSí
- Estándares cumplidosCE, CSA, UL
- Método de inicioDirecto en línea
- Rpm síncrono1800 rpm
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO7909158591695
- VoltajeDe 208 a 230 V, 380 V, 460 V
- Voltios a frecuencia208-230 / 460 V a 60 Hz
- Garantía18 meses
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Estándar de uso intensivo para motores W22
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de motores y variadores de lavado WEGLas soluciones de alimentos y bebidas de WEG ayudan a mejorar la eficiencia, la fiabilidad y el rendimiento en todas las operaciones de procesamiento de alimentos y bebidas. Explore motores, variadores, tecnologías de automatización y soluciones de eficiencia energética diseñadas para reducir el tiempo improductivo, optimizar la producción y soportar entornos industriales exigentes.
Ver la documentación
Folleto del motor de lavado encapsulado WEGEl motor de lavado encapsulado WEG proporciona protección IP69K-rated resistente a la corrosión para ambientes de alimentos y bebidas. Su diseño totalmente encapsulado evita la contaminación, soporta lavados a alta presión, mejora la higiene, reduce el mantenimiento y prolonga la vida útil del motor en aplicaciones de procesamiento industrial exigentes.
Ver la documentación
Folleto de alimentos y bebidas WegSoluciones de alimentos y bebidas WEG para motores, cajas de engranajes, automatización, variadores, recubrimientos y aplicaciones de procesamiento industrial. El folleto abarca productos lácteos, bebidas, carne y aves de corral, panadería, agroindustria, servicios públicos, servicio de alimentos, motores de lavado, soluciones digitales, transmisión y distribución, y tecnologías de eficiencia energética diseñadas para el funcionamiento de alimentos y bebidas
Ver la documentación
Folleto de soluciones WEG para aguaLas soluciones WEG destacan por la eficiencia y flexibilidad de su diseño eléctrico y mecánico, adaptándose a los requisitos más exigentes de los clientes en diferentes aplicaciones, con una gama completa de productos para la industria del agua.
Ver la documentación