Motion
2100-14M-85
Banda HTD - 14M, separación de 14 mm, longitud total de 2100 mm, ancho de 85 mm, 150 dientes
Artículo MI #06502777
No. Fabricante 2100-14M-85
Precio744.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Banda HTD - 14M, separación de 14 mm, longitud total de 2100 mm, ancho de 85 mm, 150 dientes
Artículo MI #06502777
No. Fabricante 2100-14M-85
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
Su precio$744.37/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    2100 mm
  • En general Ancho  
    85 mm
  • Paso
    14 mm
  • Longitud del paso
    2100 mm

Detalles

  • Tipo de correa
    14M
  • Número de Upc del fabricante
    785201746802
  • Material
    Goma
  • Número de Dientes  
    150
  • Número de lados dentados
    1
  • UPC_NO
    785201746802

Descripción general

Descripción del fabricante
2100-14M-85 Correa Synchro-Cog HT
  • Vida útil mejorada de la correa
  • Reducción del deterioro de la tensión
  • Resistente a los saltos y al cizallamiento
  • Reducción del desgaste de la rueda dentada
  • Amortiguación de impactos
  • Reducción del ruido

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"