Motion
2800-14M-85
Banda HTD - 14M, separación de 14 mm, longitud total de 2800 mm, ancho de 85 mm, 200 dientes
Artículo MI #06502781
No. Fabricante 2800-14M-85
Precio1,098.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Banda HTD - 14M, separación de 14 mm, longitud total de 2800 mm, ancho de 85 mm, 200 dientes
Artículo MI #06502781
No. Fabricante 2800-14M-85
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
Su precio$1,098.35/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    2800 mm
  • En general Ancho  
    85 mm
  • Paso
    14 mm
  • Longitud del paso
    2800 mm

Detalles

  • Tipo de correa
    14M
  • Número de Upc del fabricante
    785201752070
  • Material
    Goma
  • Número de Dientes  
    200
  • Número de lados dentados
    1
  • UPC_NO
    785201752070

Descripción general

Descripción del fabricante
2800-14M-85 Correa Synchro-Cog HT
  • Vida útil mejorada de la correa
  • Reducción del deterioro de la tensión
  • Resistente a los saltos y al cizallamiento
  • Reducción del desgaste de la rueda dentada
  • Amortiguación de impactos
  • Reducción del ruido

También puede gustarle

Los clientes también compraron