Motion
4326-14M-55
Banda HTD - 14M, separación de 14 mm, longitud total de 4326 mm, ancho de 55 mm, 309 dientes
Artículo MI #06502785
No. Fabricante 4326-14M-55
Precio1,009.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Banda HTD - 14M, separación de 14 mm, longitud total de 4326 mm, ancho de 55 mm, 309 dientes
Artículo MI #06502785
No. Fabricante 4326-14M-55
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
Precio1,009.14 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    4326 mm
  • En general Ancho  
    55 mm
  • Paso
    14 mm
  • Longitud del paso
    4326 mm

Detalles

  • Tipo de correa
    14M
  • Número de Upc del fabricante
    785201796838
  • Material
    Goma
  • Número de Dientes  
    309
  • Número de lados dentados
    1
  • UPC_NO
    785201796838

Descripción general

Descripción del fabricante
4326-14M-55 Correa Synchro-Cog HT
  • Vida útil mejorada de la correa
  • Reducción del deterioro de la tensión
  • Resistente a los saltos y al cizallamiento
  • Reducción del desgaste de la rueda dentada
  • Amortiguación de impactos
  • Reducción del ruido

También puede gustarle